抗菌丸型カレー皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19158947 品番M-9519
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そば、ピラフ、スープなどに使用できます。
キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える丸型カレー皿。
カレー皿の他に、ランチプレートやフルーツの取皿としても使用できます。
積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。

形状丸皿 直径(Φmm)220 高さ(mm)33 材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用) 電子レンジ× 食器洗浄機× 仕様5枚組 サイズ(cm)22 外径×高さH(Φmm×mm)220×33 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする