レギュラーガスカートリッジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19159245 品番 M-8251
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。

用途
※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
種別CS-250 質量(g)230 外径×高さH(Φmm×mm)110×90 ガスの種類LPG(液化ブタン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送品の商品は個人様宅への配送不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39940968
2022-05-14
用途:
照明器具+ヒーター
製造業

ランターン上のプレートを石英ガラス(厚み4o以上)に変えてえ、反応の進み具合を簡単にできまう。温度焼成もとって¥便利な機械です。ただガス管んが切れるので、おすすめはプロペンガスラインをタップすると長く使えます。普段は業者に頼しますが、私はDIYで何晏単にできました。

対象商品:
19159236
2020-05-31
用途:
キャンプコンロ用に。

大容量でこの価格。いつもお世話になっています。3個セットで更にお安くして頂けると嬉しいです。

対象商品:
19159236
2019-01-09
用途:
登山

持ち運びやすくて重宝してます!値段はもっと安ければさらにいいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする