PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角ビット/ボールポイントビット
差替式ドライブブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19163043
品番
215.V1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
全長(mm)
140
質量(g)
28
先端形状
ボールポイント
本数
1
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭