ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19165983 品番210.H-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)29
注意
※サイズ:0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする