メテックス
メテックスの オフィスインテリア
メテックスの ハンガー
メテックスの その他ハンガー
インスタハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19166765
品番
ARIHAH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
ブラケット(1個)、ブラケット用ねじ(1本)、ねじ受け(1個)、壁取り付け用木ねじ(2本)、ねじ用アンカー(2本)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガーバー:クロムメッキスチール
色
ホワイト
質量(g)
約500
寸法(cm)
奥行約3(使用時:約40)、幅約7.5、高さ約44
最大荷重(kg)
約23(ブラケット使用時耐荷重:約13)