曜日別特売
MS-HP-GYM キッチングローブM MOESTA 19166817

 

MS-HP-GYM キッチングローブM MOESTA 19166817
MS-HP-GYM キッチングローブM MOESTA 19166817
MS-HP-GYM キッチングローブM MOESTA 19166817

キッチングローブM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19166817品番MS-HP-GYM
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発
ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ
使いやすい5本指の高機能グローブ
高熱オーブンやBBQもOK
<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>
高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。
肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。
食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。
スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。
吊下げ収納に便利なフック付。

材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35%質量(g)約310全長(cm)35中指長(cm)8耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40手のひらまわり(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする