511CN 差替式精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170305

差替式精密ドライバーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19170305 品番511CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロールケース入り。ブレード5本付(10サイズ)。

材質(グリップ)樹脂 質量(g)98 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120/六角ドライバーブレード:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ロールケース 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19170305
2018-10-03
用途:
制御盤配線用

大のお気に入りです。最近はヨーロピアン端子(緑色のコネクタ)も多く配線で精密ドライバを使用するケースが増えている。
プッシュインタイプの押す時にも使っています。力が入れられて締めやすくネジも潰さない工具が必然です。
重要な工具なのに100均レベルだとトラブルの元・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする