段付ビットセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19174776 品番E6.986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。

セット内容マイナスビット(E6-100-2・3・4・5)、プラスビット(E6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(E6-192-1・2・3) 両頭機能片頭 質量(g)156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174767
2021-06-30
用途:
設備メンテなど

これまで使用していたビットに比べて頑丈で作業がはかどる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする