先染め外縫いスリッパ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176106 品番 A115007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。
足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。
滑り止めもついています。手洗い可。

サイズ(cm)23〜25 ブラウン 材質(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVC サイズM タイプ前閉じタイプ 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176106
2026-03-16
用途:
事務所の来客用
建設業・工事業

安いがしっかりしたつくり。同色で揃えて来客用にしています。
ブラウンを購入しましたが、ブラウンて感じではないです。
カーキみたいな色でした。

2025-11-20
用途:
室内履き
サービス業

室内履きに購入しました。
使用感は、普通、悪くないです。

対象商品:
19176133
2023-08-28
用途:
室内はき
サービス業

しっかりした生地。履き心地良好。かかと補強。満足できる商品です。

対象商品:
19176133
2022-03-14
用途:
自宅 一般的な生活で
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

通気性がいい、耐久性がある、履きやすく脱ぎやすい、シンプルなデザイン、どれも良いです。愛犬にいたずらされたのでリピートで購入したが、とにかく丈夫だなと思っております。

対象商品:
19176106
2022-02-09
用途:
訪問先
サービス業

思ったよりも材質が硬いです。その代わり形崩れもなく、縫製もしっかりしているので耐久性がありそうです。これなら自宅でも使えます。

対象商品:
19176106
2021-09-20
用途:
屋内履き
農・林・水産業

普通に使えますが、横幅が少し狭い感じがします、個人の感想ですが、しかしこれがぴったり感となっていい具合です。小指にささくれが出来た時は引っかかって痛かったですが、これの所為ではありません。使い古してくるとどうなるかも楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
19176133
2021-02-25
用途:
室内履き

若干固めですが、しっかりした造りで気に入りました。価格も手ごろで満足でくしています。

対象商品:
19176133
2020-01-30
用途:
事務所で使用

ちょっと堅いが満足できる感じです。あとは耐久性ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする