A315010 ヒールオフィスサンダル クロス テンダイ 19176255

 

A315010 ヒールオフィスサンダル クロス テンダイ 19176255 A315010 ヒールオフィスサンダル クロス テンダイ 19176255 A315010 ヒールオフィスサンダル クロス テンダイ 19176255

ヒールオフィスサンダル クロス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19176255 品番A315010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィス履きにぴったりの上品なサンダル。
パンツの裾を踏みにくいヒールタイプ。
ウエッジソールなので安定感があり疲れにくいです。

サイズ(cm)22〜24 ブラック 材質(甲)PU合皮、(甲裏)ポリエステル、(底)合成ゴム サイズM 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176264
2020-04-03
用途:
職場でのちょっとした外出や買い物に
不動産業

クッションがちょうど良く履き心地も良いです
安定感があります

対象商品:
19176255
2020-03-11
用途:
事務仕事で履く
その他業種

履き心地が良くない
足が疲れる
ポコポコと音もうるさい

対象商品:
19176264
2019-05-14
用途:
オフィス用に使っています
株式会社協和技研 様 (製造業)

24センチの足でLサイズ丁度いいです。足にフィットするしヒールの高さも丁度良いです。何よりリーズナブルで助かります。

対象商品:
19176255
2019-02-09
用途:
会社事務所で使用しています
株式会社フェニックス 様

会社事務員さんが使用していますが、書きやすく歩きやすく履き心地も良いと言っています。人それぞれ違いがあると思いますが金額のわりに良いかと思います。

対象商品:
19176264
2018-09-15
用途:
飲食店での接客
飲食業

履いたり脱いだりする事が多いので履きやすいのを選び、使ってみたら、履きやすかったです。
最初に履いた時より、2回目の仕事の時の方が足に馴染んで来て、とても履きやすくなってきたと思います。

対象商品:
19176255
2018-05-05
用途:
衣装案内時 受付時 その他作業
サービス業

履き心地も良く、安定感があります。足の裏も他社のは痛くなりましたが、この商品は痛くなりませんでした。

対象商品:
19176255
2017-04-07
用途:
オフィス内用に使用
建設業・工事業

適度な高さで履きやすく、すでに2足目です。
安価なのに安っぽくありません。気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする