替刃式スクレーパー ミニ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182677 品番SCS-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。

刃幅(mm)40 用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 質量(g)75 タイプ替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。
※刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認のうえ、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-07
用途:
IH ALL METALの焦げ付き落としました
建設業・工事業

首記の通りです。100均で売ってる消ゴム系の物で擦ったが落ちない頑固なIH ALL METALの焦げ付き。別の商品(980円)のダイヤモンド系の擦りパッドでも無理。なのでスクレーパーで削るしかないと判断。この商品と同時に替刃も一応購入。ガラストップのIHなので、歯を45度位立てて削り落としました。ちょっと大変でしたが、剥が削れ無くなったらたまに裏側に持ち替え、表に持ち替えを繰り返し…毎日家事を5年したIH ALL METALの分厚い焦げ付きを除去できました。刃の交換は無しで行けました。通常のIHでしたら簡単に除去できるでしょう。下手な消ゴム系、ダイヤモンド系の焦げ付き落としよりコスパ高め。ガラストップが強度不安な場合、この商品は控えましょう。

対象商品:
19182677
2018-09-05
用途:
床清掃
サービス業

使い勝手がよく、コンパクトだし、買って正解でした。値段もやすいので、もし壊れてもリピ買いします!

対象商品:
19182677
2018-10-17
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

造りがしっかりしていて、使いやすい。おすすめです。

対象商品:
19182677
2018-01-29
用途:
ハウスクリーニング作業

床にこびり付いた汚れ取りやシール剥がし時の必需品。
本体サイズや刃先の固定強度は室内クリーニング時には丁度いいと思う。
刃先をキャップでカバーする製品に対し、キャップを紛失する事や装着時の危険性を考えてスライド式の本製品を選択したが、ゴム手袋で頻繁に刃先を出し入れする際、ゴム手袋の指先をスライド部分に挟んでしまいう事があり、それが原因で右手のゴム手袋親指部分に穴があいてダメにしてしまう事が数回あった。それ以来、刃を閉じる際は注意している。

2019-08-21
用途:
床コーティング
KAMSA 様 (建設業・工事業)

クレームじゃないけど、刀を出すとき硬い。使い悪く指が痛い。

1人が参考にしています
対象商品:
19182677
2017-02-28
用途:
点検ステッカー剥がし
ジーケーサービス 様

クルマのフロントガラスに貼ってある点検ステッカーを剥がすために使用しています。
SK-11の製品は色々使っているので好きなブランドです!(^^)!
安いのにしっかりとしていますね!

対象商品:
19182677
2017-04-01
用途:
ガラスフィルム、ステッカー剥がし

刃の固定がもう少ししっかりしていると良い。大きさはとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする