二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19184305 品番 P0568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

二輪車用高効率ハロゲンバルブ
「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で
太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。
更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。

定格12V 35/36.5W 発光色クリア 用途二輪車用ハロゲンバルブ 形状MH6 口金P15d-25-3 明るさ60/60Wクラス
注意
※MH6タイプは口金形状が2種類あります。
※二重レンズ車・イエローキャップ装着車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19184314
2020-06-25
用途:
バイクの視界確保

明るくてよかったんですが、一年半ほどで端子が溶けて使えなくなりました。製品の問題ではなくph7という規格とワット数の問題ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする