CEPTOO
CEPTOOの バイクヘルメット
CEPTOOの ハーフキャップ
XVRU シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19186362
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気の耳垂れ付きゴーグルヘルメット。
サイズ
フリー
色
シルバーホワイトスター
付属品
クリアゴーグル
材質
ABS樹脂
規格
SG(125cc以下)