CEPTOO
CEPTOOの バイクヘルメット
CEPTOOの ハーフキャップ
XVRU シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19186378
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気の耳垂れ付きゴーグルヘルメット。
サイズ
フリー
色
マットブラックブラックスター
付属品
クリアゴーグル
材質
ABS樹脂
規格
SG(125cc以下)