ICE PRO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ44(27.5cm) サイズ(cm)27.5 BLACK 注文コード19187035 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

FORMAトップレーシングモデルICEの進化型
耐久性と柔らかい履き心地を提供するマイクロファイバー製の本体外皮。
運動性、耐久性、耐油性の高いレーシングラバーソール。
操作性、歩き易さを生む前部シャーリング構造と独自のDUAL FLEX MID SOLE使用。
かかと内側部分にホールド感を高めるラバー付。
足首まわりの動きやすさを生み、リアストッパーにもなるフレックスコントロールシステムを搭載。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
足の甲部分の締め付け調節機能付。
ふくらはぎ部分の調節を可能にするバックル付。

サイズ44(27.5cm) BLACK サイズ(cm)27.5 材質合皮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする