KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの プラスチックニッパー
プラスチック用ニッパー (スリムタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19188803
品番
PL-785
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
サイズ(mm)
140
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8667
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
143
質量(g)
105
寸法A(mm)
143
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
15
切断能力(mm)
ABS樹脂/4
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
51
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応