KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
アルツール ラジオペンチ切断刃付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189467
品番
SD-378
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高強度・軽量なジュラルミン製。切断刃付で軟銅線類を切断可能。ブラックアルマイト仕上げ。
先端
先細
サイズ(mm)
190
バネ
無し
用途
切る・曲げる・掴む作業に
材質
鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)
190
質量(g)
150
寸法A(mm)
190
切断能力
軟鉄線類
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応