KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
アルツール ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189485
品番
SD-388-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,460
高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
先端
先細
サイズ(mm)
190
バネ
無し
用途
曲げる・掴む作業に
材質
鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)
190
質量(g)
150
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応