KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189747
品番
N-205S
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
サイズ(mm)
125
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8365
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
133
質量(g)
110
寸法A(mm)
133
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応