ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19196135
品番
AT-91/座金D
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
アイボリー
握り径(Φmm)
34
タイプ
左勝手
用途
和・洋便器手摺:L型
寸法(mm)
700×600
出幅(mm)
100
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
※ご注文前に左右勝手のご確認をお願い致します。画像は左勝手となります。