L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー 注文コード19196248 品番AT-91/座金I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

抗菌剤配合仕様

材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 用途和・洋便器手摺:L型 寸法(mm)700×600 出幅(mm)100 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
※ご注文前に左右勝手のご確認をお願い致します。画像は左勝手となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19196248 AT-91/座金I 19196257 AT-91/座金I L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型) ノーブランド L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型) ノーブランド 1本 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする