ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洋式トイレ用縦(上下)可動跳ね上げ式手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19196607
品番
AT-159
参考基準価格(税別)
¥148,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(取付プレート)150×350×5
長さL(mm)
700
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
アイボリー
握り径(Φmm)
34
用途
洋便器手摺:縦(上下)可動式
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。