ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
小便器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19196695
品番
AT-200/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×550×600
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
ブルー
握り径(Φmm)
34
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
用途
小便器手摺:小便器用
出幅(mm)
600
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。