小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19196826 品番 AT-201/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

抗菌剤配合仕様

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様) 用途小便器手摺:小便器用 出幅(mm)600
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19196844
2022-06-23
用途:
飲食店客用小便器トイレ改修工事の際に附帯設備として設置

商品の梱包が過剰すぎる。
取付用のビス関係が別途なので慌てて準備する事になってしまいました。
商品自体は特に問題なく設置出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする