ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
19197027
品番
AT-102/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
寸法(奥行D×高さH)(mm)
1000×600
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
アイボリー
握り径(Φmm)
34
用途
和便器手摺:和風便器用
出幅(mm)
1000
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。