ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洗面・手洗器用壁付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
19197142
品番
AT-250/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
アイボリー
握り径(Φmm)
34
用途
洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
寸法(奥行D×高さH)(mm)
550×200
出幅(mm)
550
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。