ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
19197754
品番
AT-259T/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
寸法(高さH×奥行D)(mm)
800×800
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
ベージュ
握り径(Φmm)
34
用途
洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。