ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19197998
品番
WR-70R/座金D
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)
34
用途
ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
仕上
H/L(ヘアーライン仕上)
幅W(mm)
400
出幅(mm)
90
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。