ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕上
ヘアーライン
注文コード
19198463
品番
WR-153/R
参考基準価格(税別)
¥182,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
長さL(mm)
550
握り径(Φmm)
34
タイプ
R(右勝手)
仕上
ヘアーライン
用途
洋便器手摺:スイング式
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(取付プレート)150×400×5
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。