ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕上
ヘアーライン
注文コード
19198603
品番
WR-159
参考基準価格(税別)
¥148,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(取付プレート)150×350×5
長さL(mm)
780
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)
34
仕上
ヘアーライン
用途
洋便器手摺:縦(上下)可動式
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。