ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
小便器用床付手摺(ステンレス製手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19198698
品番
WR-201/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
仕上
磨き(♯400)仕上
用途
小便器手摺:小便器用
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×1200×600
握り径(Φmm)
34
出幅(mm)
600
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。