ノーブランド
ノーブランドの バリアフリー商品
ノーブランドの 手すり
洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19198838
品番
WR-253/座金Iタイプ
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
850×600×800
材質
SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)
34
仕上
磨き(♯400)仕上
使用座金
Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途
洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
出幅(mm)
800
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。