旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の クリプトン球
ミニクリプトンPS35 220V フロスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19202657
品番
KRPS35E17220V60WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
67
定格電圧(V)
220
電力(W)
60
口金
E17
ガラス仕上
フロスト
外径(mm)
35