エアサスゲージ 0.1-1.0kg/cm2

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19206942 品番302-303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エアサス調整用ゲージ

使用空気圧(kg/cm2)0.1-1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19206942
2025-07-02
用途:
XL400R用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

サービスマニュアルの調整幅が0~0.4kg/cm2だったので昔から気にはなっていました 取り外し時必ず少量エアは抜けますが左右同じになるように雰囲気でクリアしてますツーリングの荷物を積んだ時やタンデム時に出先にて簡単に姿勢調整が出来て私的には運転が想像以上に楽に気持ち良くなりました、もっと早く買っとけば良かったです

対象商品:
19206942
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

滅多に使わないポンプですが無いと作業が出来ません。製品はキジマなので問題無く使ってます。

対象商品:
19206942
2023-03-13
用途:
バイクのエアサスペンション調整
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で、低圧調整にもってこいです。
値段も安いので、持っておいて損はないと思います。

対象商品:
19206942
2023-01-27
用途:
バイクのフロントサスへのエア充填
製造業

圧力指定が0.4キロのサスでしたが、正確に充填出来、精度に満足です。

対象商品:
19206942
2021-02-15
用途:
バイクのフロントフォークのエアー圧調整

今まで、自転車の空気入れを使ってましたが、時間がかかるし微調整できないので、本品を購入しました。
細かく調整でき助かります。
油断すると、加圧時に本体とゴムポンプが簡単に抜けてしまうので、本体がタンクなどに当たり、傷がつく可能性があるので、そこだけは改良してほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
19206942
2020-12-02
用途:
バイク(85年式)のサスペンションのエア圧調整に使用
サービス業

ツーリングの途中でも調整出来るので便利です。ただノズルがコンパクトなので、エアーが漏れないように押さえるのに何度かやり直しをすることがおおいです。

対象商品:
19206942
2019-11-13
用途:
フロントフォークエア注入
サービス業

今までスタンドのエアゲージでちょい握りしながらやってたのですが、思いっきり握っても少しずつ入れられる上持ち運び出来てどこでも作業可能になりました!

対象商品:
19206942
2018-11-26
用途:
トライアルバイクのタイヤ空気管理
サービス業

トライアルバイクのタイヤ空気管理のため購入しました(0.3〜0.5kg/cm2で使用)。他社製品を使用していましたが二年間で二個も故障したため低圧用のゲージを探していたところ本商品を発見し購入しました。正確に測定出来ていると思います。星4は耐久性について未知数のためです。壊れない事を祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする