HD-04617 ハンドルバー コンチ/スーパーロー 82y- メッキ KIJIMA(キジマ) 19212287

HD-04617 ハンドルバー コンチ/スーパーロー 82y- メッキ KIJIMA(キジマ) 19212287
HD-04617 ハンドルバー コンチ/スーパーロー 82y- メッキ KIJIMA(キジマ) 19212287

ハンドルバー コンチ/スーパーロー 82y- メッキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19212287
品番
HD-04617
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
径(Φmm)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19212287
2020-02-03
用途: バイクのハンドル交換
飲食業

径が国産22,2mmではなく、1インチ25.4mmでした!
それくらいの情報は載せといてもらった方が良いのでは?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする