天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト
天牛(富士手袋工業)の ベスト型 安全ベスト
プリズム反射安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19220407
品番
4260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
光がプリズム状に反射して視認性に優れています。
種類
ベスト型
材質
ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
フリー(〜130まで)
着丈(cm)
60
色(本体)
紺