林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
炭酸カルシウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19221256
品番
03000635
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
名称
Calcium carbonate
等級
一級
化学式
CaCO3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
CaCO
3
アズワン品番
89-0063-48
危険物の類別
非危険物
平均分子量
100.09
CAS登録番号
471-34-1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000