林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
1,5-ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム二水和物(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222008
品番
14000085
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
名称
1,5-ナフタレンジスルホン酸二ナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C10H6(SO3Na)2・2H2O
濃度(%)
≧90(無水物として)
化学組成
C
10
H
6
(SO
3
Na)
2
・2H
2
O
アズワン品番
89-0065-49
危険物の類別
非危険物
平均分子量
368.28
CAS登録番号
1655-29-4
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550