林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ふっ化カリウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
19222297
品番
16003595
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
名称
ふっ化カリウム
等級
一級
化学式
KF
濃度(%)
95
化学組成
KF
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-02
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量
58.10
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7789-23-3
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。