林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ペルオキソ二硫酸カリウム(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222333
品番
16003995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名称
ペルオキソ二硫酸カリウム
等級
一級
化学式
K2S2O8
濃度(%)
95
化学組成
K
2
S
2
O
8
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-12
危険物の類別
非危険物
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、飲み込むと有害、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害のおそれ (全身毒性)、水生生物に有害
平均分子量
270.32
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7727-21-1
別称
過硫酸カリウム
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550