林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】(研究実験用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
19222884
品番
20001585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
名称
0.1% o-トリジン塩酸溶液 【残留塩素測定用】
等級
EP
濃度(%)
塩酸濃度 約6
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-15
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
CAS登録番号
なし
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550