SK-FEB-FG310 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223636

※使用例

SK-FEB-FG310 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223636
SK-FEB-FG310 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 19223636

消火器ボックス/据置型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19223636品番SK-FEB-FG310
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。

種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)230ブラック高さ(mm)260奥行(mm)216仕上焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19223602
2019-12-24
用途: 最後に設置した。
株式会社KKLサービス業

思った以上に、デザインと色合いの見た目が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする