画像準備中

レコードキャッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19224619 品番500 グレーカモ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

TICT初のランディングシャフト"レコードキャッチャー"。高弾性カーボンの採用で、携帯に苦にならない軽量ウェイト、たわみの少ないシャキッとしたシャフトを実現。 一節目は夜でも見やすいホワイトカラーで、400には30cm、500・600には40cmまで計測できる簡易メジャーをプリント。4m、5m、6mというライトゲームにおけるフィールドシチュエーションをほぼ網羅するラインナップで、カモフラ柄が、 スタイリッシュに持てるカジュアルさも新しい!ネオプレーンショルダーストラップを標準装備。

グレーカモ 自重(g)370 継数(本)9 仕舞(cm)3.2×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする