BL-700 ブラインドベアリングプーラー KOTO 19225377

ブラインドベアリングプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード19225377品番BL-700
参考基準価格(税別)¥89,040販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。
用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。
門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。

セット内容BL-G、BL-10、BL-15、BL-20、BL-25質量(kg)4.240タイプ門型ケース寸法(mm)210×330×70適合車種軽~大型トラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする