KOTO
KOTOの エンジン関連
KOTOの ラジエター関連工具
ラジエータードレンコックレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19225492
品番
RD-20
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。
ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)
0.03
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
13
ケース寸法(mm)
80×20×80
寸法B2(mm)
3.6
寸法B1(mm)
5
差込角(sq.)
9.5