曜日別特売
DH-38 筒型ダイスハンドル KOTO 19226007

筒型ダイスハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D2(Φmm)38
内容量1個注文コード19226007品番DH-38
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。
回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。
ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。

寸法L(mm)140寸法D1(Φmm)47寸法D2(Φmm)38寸法D3(Φmm)38差込角(sq.)12.7質量(kg)0.42ケース寸法(mm)145×50×50
注意
※ダイスは別途市販のものをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19226007
2023-12-25
用途: 自動車整備
その他業種

JTC5214 「タップ&ダイスセット」を購入したのですが、ダイスハンドルが大きすぎて、ホイールボルト等々に使えません。そこで、この「筒形ダイスハンドル」を追加購入しました。これで実用的にダイスが使える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする