修正ナット

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19226077 品番 M10FB-10-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ピッチP1.5 ねじ径M10 六角(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19226156
2024-05-19
用途:
オスねじさらい
製造業

通常のダイスでは入らない狭い空間でも使用できます。バイクのエキゾーストフランジのスタッドボルトがさび付いたのでさらうのに使いました。

対象商品:
19226095
2023-01-17
用途:
ハブボルトの修正

路上でスペアタイヤに交換したときにホイールを引っ掛けてしまいハブボルトの先端がめくれてしまいました。
この製品ではまるで歯が立たなかったようで悪い箇所を通過しても切粉も出ないし山も起きませんでしたので別のものを購入して修正しました。
比較的小さいサイズのレンチで回せる点は優れていると思いますが、そのぶん肉が薄くて変形しやすいのかもしれません。ゴミが詰まったときなどにまた使ってみようと思います。

対象商品:
19226077
2021-04-04
用途:
クルマのホイールナット脱着時に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クルマのホイールナットを脱着する際、少し違和感が感じられる時が有ります。たいていホイールボルトが痛みかけているケースが殆どで、ネジ山の修正がしたいと思い購入しました。トヨタ・ダイハツ・ミツビシ用にP
1.5をスズキ用にP1.25と2種類を準備しました。六角の対面は19
なので工具箱にある19BOXが使えるのも選んだ理由です。ネジ山修正には十分使えるしコスパも良い。必需品のひとつになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
19226086
2021-04-13
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットでもメガネでもモンキーでも回せて
二面幅はミリなので特殊なインチ工具も要らず。
丸ダイスの使えない狭い場所を簡単に修復できました。
あまりの便利さに1.5ピッチの方も即注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19226068
2020-08-31
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトの修正(錆落とし)に利用。普通のナットの感覚で普通の工具で利用できるのが良い。基本的なサイズをそろえておきたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
19226086
2021-04-24
用途:
自動車のハブボルトの修正に
自動車・二輪車・自転車関連業

期待したのですが、自動車整備のプロ用ではないです。価格が安いので、当然と言えば当然ですが・・・

対象商品:
19226077
2020-01-30
用途:
組付け機械のねじ山修正
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽にねじ山の修正が可能です。

ただし、江東産業のカタログに誤記があり、対面寸法は下記との事です。

M6-P1.0 10mm P1.5 12mm
M8-P1.0・P1.25 13mm P1.5 9/16
M10-P1.0・P1.25・P1.5 17mm
M12-P1.25・P1.5 19mm
M14-P1.25 23mm P1.5 22mm

3人が参考にしています
対象商品:
19226147
2020-05-06
用途:
自転車前輪のネジの修正に
製造業

LEDライト付きの自転車の前輪のオスねじ山が故障しました。通常のタイプならばネジを交換すれば良いのですが、LEDライト付きは分解がかなり煩雑です。また、通常のタップセットはM10でピッチは1mmではありません。これを使用したところ、何の問題もなくねじ山が修正できたため、フロントホイールを捨てずに済みました。大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする