KOTO
KOTOの タイヤ交換工具
KOTOの 自動車整備用ねじ山修正工具
ネジ修正キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、3048ダイスASSY、4552ダイスASSY
注文コード
19226192
品番
KDS-3052
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。
分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
セット内容
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、3048ダイスASSY、4552ダイスASSY
適合径(Φmm)
30〜52
適合
4t〜大型フロント
ケース寸法(mm)
640×135×55
質量(kg)
3.213