KOTO
KOTOの タイヤ交換工具
KOTOの 自動車整備用ねじ山修正工具
ネジ修正キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、6072ダイスASSY、7590ダイスASSY
注文コード
19226208
品番
KDS-6090
参考基準価格(税別)
¥95,830
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。
分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
セット内容
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、6072ダイスASSY、7590ダイスASSY
適合径(Φmm)
60〜90
適合
4t〜大型リヤ
ケース寸法(mm)
400×300×90
質量(kg)
4.867