キックフリップ・ブルー・ロー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19228238 品番64.321.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ローテーションポイント/歩行時に一番力が入る部分を強化することにより、靴底の擦り減りと足の疲労も減少される。
ラバーアウトソール/300度耐熱のラバーソールで、その独特な形状により最適な動きやすさとグリップ力を実現。
イーヴイエーミッドソール/何千もの小さな気泡により最適なクッション性と屈曲性を生む超軽量のミッドソール。
エバークッション ビーエー/解剖学的にデザインされたインソールは、靴内の湿気を調節し快適な履き心地を生み出す。
アイディーセル/柔らかい衝撃吸収素材のIDセルは、カカトが地面についた時の衝撃を吸収する。
コンポジット トゥ キャップ/グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール先芯より軽く、耐磁性と断熱性を兼ね備えている。

サイズ(cm)24.5 足幅3E相当 ブルー 用途建設現場、工事現場、運搬 トラスコ品番784-9249 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)マイクロファイバー/ ナイロン 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約402 機能耐熱底、グリップ力、通気性、衝撃吸収性、耐磁性、断熱性 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19228292
2016-10-14
用途:
機械整備
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて履きやすいと思います
いつも10%割引時に好きな安全靴を選ばせています。

対象商品:
19228238
2016-11-03
用途:
空調保守
エムユースリティサービス 様 (サービス業)

今回はデザインで選んでみました。でも今までの靴の重さより倍以上の重量は辛すぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする